品番 : EA781EP-25
品名 : 15x6.4mmx10m マグネットロール
仕様
| 長さ | 10m | 幅 | 15mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 6.4mm | 吸着能力 | 65gf/c㎡ |
| 材質 | 熱可塑性樹脂、フェライト磁石 | 使用温度 | 80度以下 |
| 着磁 | 片面 | ||
| 必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます | |||
| 錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,810 円(税抜)/ 6,391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/18 02:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1315ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781EP-24 11x4.6mmx10m マグネットロール |
| EA781EP-25 15x6.4mmx10m マグネットロール |
