詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EW-1

品名 : φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット

仕様

直径 10mm 厚み 4.5mm
全高(ねじ込) 11.5mm ねじサイズ M3
材質 ネオジウム磁石、軟鋼(亜鉛メッキ) 吸着力 25N(2.5kgf)
使用温度 80℃以下
雄ねじ付きの超強力マグネット
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

410 (税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 79

(2025/08/02 21:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1362ページ
バリエーション一覧
EA781EW-1 φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット
EA781EW-2 φ13x4.5mm/ 60N 強力マグネット
EA781EW-3 φ16x4.5mm/ 95N 強力マグネット
EA781EW-4 φ20x 6mm/140N 強力マグネット
EA781EW-5 φ25x 7mm/200N 強力マグネット
EA781EW-6 φ32x 7mm/350N 強力マグネット
EA781EW-7 φ40x 8mm/410N 強力マグネット
ウェブカタログ画像
  • 磁気防止プレート付き
  • ネオジウム磁石の特性

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top