品番 : EA781EY-3
品名 : 113x89x152mm シートフローター
積み重なった鉄板を1枚ずつ安全かつ効率的に分離します!
仕様
| 幅 | 113mm | 奥行 | 89mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 152mm | 取付穴サイズ | M10 |
| 重量(2個) | 6.75kg | 適用板厚 | 0.2mm~3mm |
| 入数 | 2個1セット | ||
| 積み重なった鉄板を1枚ずつ安全かつ効率的に分離できます | |||
| 高強度永久磁石を採用 | |||
| ※鉄板がオイル加工、またはオイルが付着している場合、引き離し能力が低下する恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,200 円(税抜)/ 54,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 14:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1315ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781EY-1 73x65x76mm シートフローター |
| EA781EY-2 92x76x102mm シートフローター |
| EA781EY-3 113x89x152mm シートフローター |
