詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GA-44

品名 : 12.7mmx4.5m マグネットテープ

仕様

用途 カレンダー、標識、メモや工芸品などに 吸着力 2.7kgf
長さ 4.5m 幅 12.7mm
厚み 1.5mm
非着磁面に便利な粘着付きマグネット
マグネットテープ裏面に粘着剤付き(剥離紙付き)
必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます。
EA781GA-43用の替マグネットテープです。(EA781GA-44単体でも使用可能)
追加説明
カタログ価格

1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/28 07:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1316ページ
バリエーション一覧
EA781GA-43 12.7mmx4.5m マグネットテープ(ディスペンサー付
EA781GA-44 12.7mmx4.5m マグネットテープ
ウェブカタログ画像
  • 必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます
  • 小物などに貼り付けて使用してください
  • 粘着テープ付きマグネット(剥離紙付き)

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top