品番 : EA781GC-16
品名 : φ80mm ハンドマグネットセット
仕様
| 仕様 | 吸着ヘッド+ファイバーグラスハンドル | 吸着能力 | 29.5kg |
|---|---|---|---|
| 吸着面 | φ80mm | 全長 | 1285~3685mm |
| 吸着ヘッドねじ径 | 3/4”メス | 材質 | シャフト:ファイバーグラス マグネット部:フェライト磁石(セラミック磁石) |
| 重量 | 1197g | ||
| マグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。 | |||
| 蝶ねじで先端の角度を調整できます。 | |||
| 約3.6mまで伸びるロングハンドルタイプ | |||
| 錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,480 円(税抜)/ 10,428 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/05 15:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0343ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA781GC-11 : ハンドマグネット用ヘッド |
