品番 : EA781GC-11
品名 : ハンドマグネット用ヘッド
仕様
| 吸着能力 | 29.5kg | 吸着面 | φ80mm |
|---|---|---|---|
| 吸着ヘッドねじ径 | 3/4”メス | 厚さ | 13mm |
| 全長 | 85mm | 材質 | フェライト磁石(セラミック磁石)、プラスチック |
| 重量 | 318g | ||
| マグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。 | |||
| 錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 20:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0343ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781GC-11S φ80mm ハンドマグネットセット |
| EA781GC-11 ハンドマグネット用ヘッド |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA781GC-16 : φ80mm ハンドマグネットセット |
