詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GC-32

品名 : 50x50mm 超強力マグネット(アイボルト付)

仕様

耐荷重 45kg 面サイズ 50×50mm
高さ 25mm リング内径 13mm
穴径 6mm 材質 フェライト磁石(セラミック磁石)
重量 381g 付属品 アイボルト、ナット
磁気防止プレート付き
地面や狭所に落ちた手工具や金属部品などのピックアップに便利です
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
追加説明
カタログ価格

2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1320ページ
バリエーション一覧
EA781GC-31 50x50mm 超強力マグネット(アイボルト付)
EA781GC-32 50x50mm 超強力マグネット(アイボルト付)
ウェブカタログ画像
  • 地面や狭所に落ちた手工具や金属部品などのピックアップに便利です
  • 磁気防止プレート付き
  • フェライト磁石の特性

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top