品番 : EA79
品名 : [45個組] 工具セット
カタログ訂正
25/08/22 順次、ダイヤルロック錠が未付属になります。(No.57 1023)
保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るデラックス両開き工具セット。
トレー付で収納・管理が容易です。
トレー付で収納・管理が容易です。
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 54007 |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 410(W)×200(D)×230(H)mm | 重量 | 12.2kg |
| (1/2”)ラチェットハンドル | 245mm | (1/2”)ソケット(6角) | 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm |
| 片目片口スパナ | 10・12・13・14・17mm | めがねレンチ | 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm |
| ラジオペンチ | 160mm | ニッパー | 160mm |
| コンビネーションプライヤー | 200mm | モンキーレンチ | 250mm |
| ボールポイント六角棒レンチ(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | ボールピンハンマー | 340g |
| (+)ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm | (-)ドライバー | 5.5×75・6×100mm |
| 差替式スタビーラチェットドライバー | 付属ビット(+)#2×(-)6mm | (1/2”)エクステンションバー | 125・250mm |
| (1/2”)スピンナーハンドル | 380mm | ||
| 出張修理・メンテナンス用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55,400 円(税抜)/ 60,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/11/20 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0009ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

