品番 : EA790AF-22A
品名 : (EA790AF-22用)イヤホン
仕様
| メーカー | TOA | 型番 | YP-E401 |
|---|---|---|---|
| 形式 | ダイナミック型 | インピーダンス | 16 Ω |
| 周波数特性 | 300~15,000 Hz | 定格感度 | 88dB(0dB=2×10-5Pa、1kHz 10mW) |
| 入力 | 最大50mW | 端子 | φ3.5mmモノラルプラグ |
| コード長 | 1m | 重量 | 17 g(ケーブル含む) |
| 付属品 | イヤーパッド×1 耳掛け×2 |
||
| EA790AF-22用 耳掛型イヤホン | |||
| 耳掛け部は、あらかじめ装着されたものを含め3種類(S、M、L)の大きさのものがあります。 耳に装着しやすいものを使用してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1951ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA790AF-22 : ポータブル受信機 |
