品番 : EA790AX-1
品名 : リチウムイオンバッテリー
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | EBP-70 |
|---|---|---|---|
| 電流 | 3.7V | 電圧 | 1000mAh |
| 使用時間(目安) | 約26時間 | 充電時間(目安) | 約2.5時間 (別売のEA790AY-1使用時) |
| EA790AH-1C、EA790AH-2C、EA790AH-3C用 | |||
| 継ぎ足し充電ができる、リチウムイオンバッテリーパックです。 | |||
| ・充電器(別売)EA790AY-1:一度に2台の充電ができるツイン充電器です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/02/06 06:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1949ページ 1951ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA790AX-1 リチウムイオンバッテリー |
| EA790AX-11 リチウムイオンバッテリー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA790AY-1 : ツイン急速充電器(EA790AX-1用) |
| 本体 | EA790AH-1C : トランシーバー(ブラック) |
| 本体 | EA790AH-2C : トランシーバー(ホワイト) |
| 本体 | EA790AH-3C : トランシーバー(イエロー) |
ウェブカタログ画像
拡大
