品番 : EA790MP-1D
品名 : トランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型
仕様
| メーカー | スタンダード(STANDARD) | 型番 | SRS220A |
|---|---|---|---|
| 送信出力 | 10mW | 連続使用可能時間 | 33時間 |
| 電源 | 単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A) | サイズ | 47(W)×22(D)×80(H)mm |
| 重量 | 89g(本体のみ) | 付属品 | ベルトクリップ |
| カラー | ブラック | 送受信周波数(12.5kHz ステップ) | 交互通話(単信) 1ch~9ch:422.2000MHz~422.3000MHz 01ch~11ch:422.0500MHz~422.1750MHz 中継装置使用時(半複信) 10ch~18ch: 送信440.2625MHz~440.3625MHz 受信421.8125MHz ~ 421.9125MHz 12ch~29ch: 送信440.0250MHz~440.2375MHz 受信421.5750MHz ~ 421.7875MHz |
| 電波型式 | F3E/F2D | 受信感度 | -13dB μV以下 |
| 低周波出力 | 60mW以上 | 動作温度範囲 | -10~50℃ |
| 定格電圧 | DC1.2V | 動作電圧範囲 | DC 0.95V ~ 1.7V |
| 免許・資格不要 | |||
| 交互通話(単信)および半複信方式 | |||
| 交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売) | |||
| IP68 | |||
| Bluetooth対応 | |||
| 特定の相手を呼び出すセレコール機能 | |||
| 相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能 | |||
| 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジケータ | |||
| CUE(キュー)機能による緊急アラーム送信 | |||
| マルチチャンネル待ち受け機能 | |||
| 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 | |||
| チャンネルが混み合っている場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 | |||
| イヤホン断線検出機能 | |||
| 会話のプライバシーを守る秘話モード | |||
| 誤操作を防ぐキーロック | |||
| 埋め込み式ラバーキャップ | |||
| オプションのヘッドセット(EA790MR-7A)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/20 17:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1950ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA790MG-101B : イヤーピースマイク |
| オプション | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
