品番 : EA791AH-13
品名 : 電子体温計
仕様
メーカー | オムロン(omron) | 型番 | MC-170 |
---|---|---|---|
前回値メモリー付 | |||
サイズ | 19.6×13.2×129.7mm | 重量 | 13g |
測定範囲 | 32.0~42.0℃ | 精度 | ±0.1℃ |
電源 | LR41×1個(付属) | 医療機器認証番号 | 219AGBZX00039000 |
ブザー、オートパワーオフ付 | |||
ケース付 | |||
管理医療機器 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/05 06:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2174ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA791AH-13 電子体温計 |
EA791AH-14 電子体温計 |