詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798C-21A

品名 : 1/1000秒 ストップウォッチ

1/1000秒単位までの計測ができ、計測したラップ・スプリットデータは最大100本を2セットメモリー可能

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 HS-70W-1JH
最大計時 9時間59分59秒 最小計時 1/1000秒
電源 CR2032×1個 電池寿命 約5年
サイズ 83×64×24mm 重量 85g
ケース材質 樹脂 風防 樹脂
クオーツ
カレンダー:時刻・カレンダー表示
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
操作音ON/OFF切替機能
精度:平均月差:±30秒
防水機能付きの1/1000秒ストップウオッチです。
雨はもちろんプールや海などの水辺でも安心して使用できる5気圧防水仕様を備えました。
計測したラップ/スプリットデータは最大100本を2セットメモリー可能。
本体は中央にくびれを持つ握りやすい形状となっており、時計やカレンダー機能も搭載しています。
<ストップウオッチ>
1/1000秒、10時間計(通常計測、ラップ・スプリット計測、1~100位同時計測)
時間精度(ストップウオッチ):99.9988%(常温)
ラップ・スプリットを最大100本×2メモリー
追加説明
カタログ価格

5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/01 18:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1949ページ

代替品

EA798C-19
  • 品番

    EA798C-19

  • コメント

    タイマー、カウンター、電子アラーム機能付き

ウェブカタログ画像
  • テニス、ランニング、ゴルフなど幅広いスポーツシーンで活躍。快適でアクティブなスポーツライフをサポート。

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top