品番 : EA798CB-39A
品名 : φ268mm [電波]掛時計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | IQ-1060J-7JF |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ268×50mm | 周波数 | 40/60kHz自動選局 |
| 電源 | 単3アルカリ電池×1本(付属) | 電池寿命 | 約1年 |
| 材質 | ケース:樹脂 風防:ガラス |
重量 | 630g |
| 電波受信機能 | |||
| 電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ) | |||
| プラスチック枠 | |||
| ステップ秒針 | |||
| シンプルで見やすいデザインです。 | |||
| 精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。 | |||
| 時刻修正詳細:※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/07 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1944ページ | ||||
代替品
![]() |
|

