品番 : EA798CB-51
品名 : φ173mm 掛・置兼用時計(防湿・防塵/青)
防湿・防塵なのでキッチンなどの湿気の多い場所や、ほこりの多い場所でも使用可能です
仕様
メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | IQ-180W-2JF |
---|---|---|---|
サイズ | 本体:φ173×44mm スタンド使用時:173(W)×91(D)×171(H)mm |
重量 | 350g |
ケース材質 | 樹脂 | 風防 | ガラス |
電源 | 単3電池×1本(付属) | 電池寿命 | 約1年 |
精度 | 平均月差:±20秒 | カラー | ブルー |
プラスチック枠 | |||
自立スタンド付 | |||
防湿・防塵構造を備えた掛置兼用時計です。 | |||
湿度の高い場所や台所、埃や塵などが多い工場や作業場などでも安心して使用できます。 | |||
置時計としても使用できるスタンド付きです。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/03 14:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2013ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA798CB-51 φ173mm 掛・置兼用時計(防湿・防塵/青) |
EA798CB-52 φ173mm 掛・置兼用時計(防湿・防塵/白) |