品番 : EA798CB-73B
品名 : φ350mm [電波]掛時計(チャイム付)
仕様
| メーカー | RHYTHM(リズム) | 型番 | 4FN405SR19 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | 機能 | 電波OFF機能/電波サーチ機能、 電池交換お知らせ機能 |
| 電源 | 単2アルカリ乾電池×2本(別売) | 電池寿命 | 約2年間 |
| サイズ | φ350×60mm | 重量 | 約1.4kg |
| 材質・風防 | プラスチック枠/ガラス製 | カラー | シルバーメタリック色(白) |
| ユニバーサルデザインフォント使用 | |||
| 石膏ボード対応金具付 | |||
| 電波受信機能 | |||
| プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り電子音(毎正時)の切替式…あらかじめ設定した時刻にチャイムが鳴ります。毎正時にその時刻数の音を鳴らし、30分には1回鳴ります。 | |||
| カレンダー付 | |||
| ステップ秒針(夜眠る秒針) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1943ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YA-1Z : [単2x 2本] 乾電池(アルカリ) |
