詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CC-103

品名 : φ351mm [衛星電波]掛時計

オフィス空間に最適な衛星電波クロック

仕様

メーカー セイコー(SEIKO) 型番 GP214W
電源 単3電池×3本(付属) サイズ φ351×48mm
重量 1.4kg 材質 プラスチック枠(白塗装)
前面:ガラス
電池寿命 約1年間 注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
衛星電波受信機能
衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離)
スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます
電池切れ予告機能…電池切れが近づくとお知らせします
時差修正機能(海外でご使用の場合)
追加説明
カタログ価格

35,000 (税抜)/ 38,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 07:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1982ページ

代替品

EA798CC-102
  • 品番

    EA798CC-102

  • コメント

    サイズ:φ390X63mm

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top