品番 : EA798CC-112
品名 : φ298mm [電波]掛時計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | KX205B |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 | 電源 | 単3電池×6本(付属) |
| サイズ | φ298×54mm | 機能 | ライト(自動点灯) |
| 電波受信機能 | |||
| プラスチック枠 | |||
| ガラス面 | |||
| ステップ秒針(暗時停止機能) | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1982ページ | ||||
代替品
![]() |
|

