品番 : EA798CC-113
品名 : φ305mm [電波]掛時計
家庭からオフィスまであらゆる空間にお使いいただける定番モデル
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | KX218B |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 | 電源 | 単3電池×1本(付属) |
| サイズ | φ305×46mm | カラー | ブラウン |
| 材質 | 枠:プラスチック(茶メタリック塗装) 前面:ガラス |
重量 | 710g |
| 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
| 電波受信機能 | |||
| 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) | |||
| ステップセコンド…秒針が1秒ごとに刻むように動きます | |||
| おやすみ秒針…光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/28 06:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1941ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA798CC-113 φ305mm [電波]掛時計 |
| EA798CC-114 φ305mm [電波]掛時計 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
