品番 : EA798CC-82A
品名 : 254x84x 366mm [電波]掛時計
お部屋に調和するアミューズ時計
毎正時に流れるメロディを3つのグループからセレクトできます
毎正時に流れるメロディを3つのグループからセレクトできます
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | AM265B |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 254(W)×84(D)×366(H) | 周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 |
| 電源 | 単2電池×2本、単3電池×1本(共に付属) | 電池寿命 | 約1年間 |
| 機能 | スイープ秒針(暗時秒針停止機能付)、毎正時3ジャンル(全46曲)メロディ(暗時自動鳴り止め) | 重量 | 1.5kg |
| 材質 | プラスチック枠(濃茶マーブル塗装光沢仕上げ) 前面:ガラス |
注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
| 電波受信機能 | |||
| 音量調節…メロディやアラームの音量を無段階で調節できます | |||
| 報時モニター…正時メロディやチャイムを正時以外にも聞くことができます | |||
| 回転飾り…円を描くように往復運動をする飾りと一方向に回転する飾りがあります | |||
| スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます | |||
| おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)…光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります | |||
| トリプルセレクション 毎正時に流れるメロディを3つのグループからセレクトできます。 ※メロディは正時ごとに切り替わります。 ※曲順の変更および時刻ごとにメロディを固定することはできません。 |
|||
| クリスタル使用飾り付 | |||
| 石膏ボード用掛金具つき | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1941ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YA-1Z : [単2x 2本] 乾電池(アルカリ) |
| 関連商品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
