品番 : EA798CG-101
品名 : 152x179x 68mm 防災用クロック
仕様
メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | 4RQ001-003 |
---|---|---|---|
サイズ | 179(W)×68(D)×152(H)mm | 重量 | 610g |
材質 | プラスチック | 電源 | 乾電池:単3形アルカリ乾電池×4個(別売) 充電池:ニッケル水素電池3.6V/600mAh 外部電源:USB Type-C 5.0V/300mA |
懐中電灯 | 白色LED×1個 | カラー | 白 |
クオーツ | |||
AM/FMラジオ※ワイドFM(FM補完放送)対応 | |||
手動発電機内蔵 | |||
乾電池の電池切れ予告表示(2秒間隔で点滅) | |||
充電池の電池切れ予告表示(1秒間隔で点滅)…ソーラーバッテリーの残量が少なくなるとお知らせしてくれる、安心・便利な機能です。 | |||
アラーム機能…電子音(3段階 小<大)とラジオの選択式 | |||
スマートフォン・携帯電話充電用出力端子(USB Type-A) | |||
外部電源入力用端子(USB Type-C) | |||
イヤホン端子3.5mmミニジャック(モノラル出力) | |||
ユニバーサルデザインフォント使用 | |||
普段はめざまし時計として、非常時にはラジオ(ワイドFM付)、最新のスマートフォン携帯電話の充電器、懐中電灯、手回し発電機としても使える多彩な機能を搭載。災害時の備えとして役立ちます。 | |||
多機能型防災置時計 | |||
スマホ充電に対応 | |||
電池と手回し発電に対応 | |||
ワイドFM(ラジオ機能付) | |||
外部電源入力可能 | |||
ライト付 | |||
ステップ秒針…1秒毎に区切り良く秒針が動きます。 | |||
音量調整付(ボリューム式) | |||
スヌーズ・アラームオートストップ機能付 | |||
懐中電灯付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 12:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1988ページ 2413ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |