品番 : EA798CG-81
品名 : 21x 95x 70mm [電波]トラベルウォッチ(音声アラーム付
電波受信機能
仕様
| メーカー | RHYTHM(リズム) | 型番 | 8RZ214SR19 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | サイズ | 70(W)×21(D)×95(H)mm(閉じた状態) |
| 重量 | 110g | 電源 | 単4形アルカリ乾電池×2個(別売) |
| フレーム材質 | プラスチック | 機能 | 音声報時機能付、カレンダー表示、温度表示、バックライト(残照機能付)、スヌーズ、電子音アラーム、12時間表示(午前・午後) |
| カラー | シルバーメタリック | ||
| 音声アラーム(声で知らせる機能付) | |||
| さまざまなシーンで活躍するトラベラータイプの音声報時デジタルです。 | |||
| 音声での時刻お知らせ機能を最大限に活かせる様に、蓋を閉じた状態でも使える配慮をしています。 | |||
| 電波受信機能…40kHz/60kHzの電波を自動的に選局し受信する電波時計です。 | |||
| 電波受信を一時的にOFFにする電波受信OFF機能付 | |||
| 電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかを確認できる電波サーチ機能付 | |||
| スヌーズ・アラームオートストップ機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 16:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1946ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YA-4A : [単4x 4本] 乾電池(アルカリ) |
