品番 : EA798CG-82
品名 : 83x108x45mm [電波]置時計(ソーラーパワーアシスト式
仕様
| メーカー | RHYTHM(リズム) | 型番 | 8RZ215SR19 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | 機能 | 電子音アラーム、スヌーズ、残照機能ライト、12時間表示(午前・午後)、カレンダー、温度 |
| 材質 | 枠:プラスチック(ABS) | 電源 | ソーラー発電、単3形アルカリ乾電池×2個(別売) |
| サイズ | 108(W)×45(D)×83(H)mm | 重量 | 140g |
| カラー | シルバーメタリック | 電池寿命 | 約5年間 |
| 電波機能/電波OFF機能/サーチ機能付…電波受信を一時的にOFFにする電波受信OFF機能付 電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかを確認できる電波サーチ機能付 |
|||
| ソーラーパワーアシスト式(明るい所ではソーラー発電、暗い所では乾電池により駆動します。) | |||
| カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能) | |||
| 温度表示(-9.9~50℃) | |||
| 六曜表示(2030年12月31日まで表示可能) | |||
| 記念品向けのソーラー電源電波めざまし時計です。 | |||
| 名入れスペースが前面に取れるので、ギフトにおすすめです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1945ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |

