品番 : EA798CS-60
品名 : 107x140x72mm [電波]目覚まし時計/ソーラー電源
カタログ訂正
26/05/13 品名の訂正。誤:ソーラー電源[電波]掛・置兼用時計、正:ソーラー電源[電波]置時計(No.57 9025)
目ざまし時計の温湿度表示つきハイブリッドソーラー
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | SQ751W |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 140(W)×72(D)×107(H) | 周波数 | 40/60kHz自動選局 |
| 電源 | ソーラー電池+補助電池(リチウム電池 CR123A)×1個(付属) | 電池寿命 | 約4年間(補助電池) |
| 材質 | プラスチック枠 白パール塗装 前面:ガラス |
重量 | 250g |
| 温度表示 | 0~40℃(精度:±2℃) | 湿度表示 | 25~80%RH(精度:±8%RH(25℃)) |
| デジタル文字高 | 最大32mm | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
| 電波受信機能 | |||
| 電波受信OFF機能 | |||
| スヌーズ付…アラームを止めても数分後に再び鳴り出します。寝坊の心配がありません。 | |||
| ライト付…ライトで文字板面を照らします | |||
| 2099年までのフルオートカレンダー機能…うるう年でも修正がいらないカレンダーです | |||
| 温度・湿度表示…お部屋のコンディション管理に便利です | |||
| 簡単デジタル…前面の進む・戻るボタンで目覚まし時刻を設定できます | |||
| 電子音…アラーム(目覚まし)を電子音(ピピ音)でお知らせします | |||
| ハイブリッドソーラー(光発電セル、補助電池) | |||
| ダンダントーンアラーム(4段階) | |||
| アラームオートストップ機能(約5分間) | |||
| 12時間制/24時間制切替式 | |||
| 時刻/カレンダー表示切替式 | |||
| ※明るい場所ではソーラーで、暗い場所では補助電池で動きます(充電はしません) | |||
| ※一般的な家庭の明るい場所(200ルクス程度)で1日あたり8時間以上使用した場合、補助電池は約4年間もちます。 | |||
| ※暗い場所で使用し続けた場合、補助電池で約2.5年間動きます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 16:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1945ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YC-3B : [CR123Ax1個] 3V 乾電池(リチウム) |
