品番 : EA758YC-3B
品名 : [CR123Ax1個] 3V 乾電池(リチウム)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | CR-123AW |
---|---|---|---|
仕様 | CR123A電池(1個) | 重量 | 約17g(1個あたり) |
サイズ | φ17.1×34.5mm | 用途 | ライト、カメラ用 |
3V |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 48 (2024/05/20 04:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2034ページ 2118ページ 2156ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758YC-3B [CR123Ax1個] 3V 乾電池(リチウム) |
EA758YC-4 [CR123Ax4個] 3V 乾電池(リチウム) |
EA758YC-7 [CR123Ax2個] 3V 乾電池(リチウム・カメラ用) |