品番 : EA758YC-4
品名 : [CR123Ax4個] 3V 乾電池(リチウム)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | CR-123AW/4P |
---|---|---|---|
入数 | 4本 | 規格 | CR123A |
サイズ | φ17.0×34.5mm | 重量 | 約17g(1本あたり) |
用途 | ライト、カメラ用 | ||
3V |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2024/05/08 18:54現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 2118ページ 2156ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758YC-3B [CR123Ax1個] 3V 乾電池(リチウム) |
EA758YC-4 [CR123Ax4個] 3V 乾電池(リチウム) |
EA758YC-7 [CR123Ax2個] 3V 乾電池(リチウム・カメラ用) |
拡大