品番 : EA758YC-7
品名 : [CR123Ax2個] 3V 乾電池(リチウム・カメラ用)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | CR-123AW/2P |
---|---|---|---|
入数 | 2本 | 電圧 | 3V |
重量(1本) | 17g | 規格 | CR-123AW/2P |
用途 | カメラ、ヘッドランプ用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 35 (2024/05/29 20:41現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2118ページ 2127ページ 2156ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758YC-3B [CR123Ax1個] 3V 乾電池(リチウム) |
EA758YC-4 [CR123Ax4個] 3V 乾電池(リチウム) |
EA758YC-7 [CR123Ax2個] 3V 乾電池(リチウム・カメラ用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA758RW-71A : [充電式] ヘッドライト/LED(無段階調光) |
拡大