品番 : EA798CS-22
品名 : 260x26x150mm [ハイブリッド電波]掛・置兼用時計
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | ZS451S |
|---|---|---|---|
| サイズ | 260(W)×26(D)×150(H)mm | 周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 |
| 電源 | 単3アルカリ(LR6)×4本 | 電池寿命 | 約5年間 |
| 温度測定範囲 | 0℃~40℃ 精度:±2℃ |
湿度測定範囲 | 20%RH~90%RH 精度:±8%RH(25℃時) |
| 材質 | プラスチック枠 (銀色メタリック塗装 ) 前面:ガラス |
重量 | 490g |
| 適応OS | ・Android 6.0以上 ・iOS 9.0以上 ※スマートフォン |
使用温度範囲 | ー10~50℃ |
| 機能 | 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) Bluetooth送受信機能 分調整機能(1分単位で±24時間まで時間差設定可能) 2099年までのフルオートカレンダー機能 温度・湿度表示 受信レベル表示 電池切れ予告機能 液晶表示コントラスト調節(5段階) |
||
| 掛置兼用タイプ(置き用スタンド・石膏ボード用掛金具付き) | |||
| 電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、ハイブリッドタイプの電波時計 | |||
| Bluetoothの無線を使って時計同士が時刻情報を送受信し、すべての時計が同じ時刻を表示、1台のスマートフォンから最大5台接続できます。 | |||
| 設備時計のような配線や工事は不要なので、オフィスや学校などにお手軽に設置できます。 ※時計同士の通信有効期間は見通し約30メートル(障害物が無し状態) |
|||
| 地下室や窓のない部屋など電波受信にくい場合、専用アプリを使ってスマートフォンの時刻と同期できます。 | |||
| グリーン購入適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 18:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA798CS-21 400x27x230mm [ハイブリッド電波]掛・置兼用時計 |
| EA798CS-22 260x26x150mm [ハイブリッド電波]掛・置兼用時計 |
