品番 : EA798CS-55A
品名 : 127x165x26mm [電波] 掛・置兼用時計
掛置兼用で使える大型画面タイプ
お部屋のメインクロックとしてもお使いいただけるサイズです
お部屋のメインクロックとしてもお使いいただけるサイズです
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | SQ770W |
|---|---|---|---|
| サイズ | 165(W)×26(D)×127(H)mm | 周波数 | 40/60kHz自動選局 |
| 電源 | 単4アルカリ電池×2本(付属) | 電池寿命 | 約1年 |
| 温度 | 測定範囲:0~40℃、 測定精度:±2℃ |
湿度 | 測定範囲:25~85%RH、 測定精度:±8%(25℃) |
| 重量 | 230g | フレーム材質 | プラスチック枠(白パール塗装) |
| 風防材質 | ガラス | デジタル文字高 | 最大51mm |
| 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
| 電波受信機能 | |||
| 電波受信OFF機能 | |||
| スヌーズ付…アラームを止めても数分後に再び鳴り出します。寝坊の心配がありません。 | |||
| 2099年までのフルオートカレンダー機能…うるう年でも修正がいらないカレンダーです | |||
| 電子音アラーム(ダンダントーン)…アラーム(目覚まし)を電子音(ピピ音)でお知らせします | |||
| アラームモニター機能…アラーム音をアラームセット時刻以外にも聞くことができます | |||
| アラームオートストップ機能(約5分間) | |||
| 12時間制/24時間制切替式 | |||
| 掛置兼用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 10:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1945ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YA-4A : [単4x 4本] 乾電池(アルカリ) |
