品番 : EA798CS-97
品名 : 78x 17x 80mm [電波]トラベルウオッチ
旅先はもちろん様々なシーンで大活躍の夜見えるデジタルトラベラ
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | SQ772G |
|---|---|---|---|
| サイズ | 閉じた状態:71(W)×17(D)×80(H)mm 開いた状態:71(W)×80(D)×78(H)mm |
カラー | 薄金色 |
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | 電源 | 単4アルカリ電池×2本(付属) |
| 重量 | 95g | 材質 | プラスチック枠(薄金色パール塗装) 前面:ガラス |
| 自動点灯 | 約5か月(1日7時間使用時) | 温度表示範囲 | 測定範囲:0~40℃ 測定精度:±2℃ |
| 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
| 電波受信機能 | |||
| 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) | |||
| 電子音アラーム(ダンダントーン)…アラーム(目覚まし)を電子音(ピピ音)でお知らせします | |||
| アラームモニター機能…アラーム音をアラームセット時刻以外にも聞くことができます | |||
| スヌーズ付…アラームを止めても数分後に再び鳴り出します。寝坊の心配がありません。 | |||
| 2099年までのフルオートカレンダー機能…うるう年でも修正がいらないカレンダーです | |||
| 温度表示…温度を表示します。お部屋のコンディション管理に便利です。 | |||
| 簡単デジタル…前面の進む・戻るボタンで目覚まし時刻を設定できます | |||
| ライト付(自動点灯)…ライトで文字板面を照らします | |||
| フタを開けた状態で周囲が一定以下の暗さになると自動的に点灯します。スヌーズボタンでより明るく点灯します。 | |||
| アラームオートストップ機能(約5分間) | |||
| 12時間制/24時間制切替式 | |||
| 置用スタンド付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1946ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YA-4A : [単4x 4本] 乾電池(アルカリ) |
