品番 : EA798CT-62B
品名 : 73x222x44mm [電波]目覚まし時計(AC100V)
選べる70色!表示色がなめらかに変化するグラデーションモード搭載
よりスタイリッシュに、より使いやすく
よりスタイリッシュに、より使いやすく
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | DL305K |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | サイズ | 222×44×73mm |
| 電源 | ACアダプタ(コード長約1.8m) | バックアップ用電池 | CR2032×1個(付属) ※停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。 |
| フレーム材質 | プラスチック(黒塗装) | 前面 | プラスチック |
| 重量 | 280g | 温度表示 | 測定範囲:0~40℃ 測定精度:±2℃ |
| 湿度表示 | 測定範囲:25~85%RH 測定精度:±8%(25℃) |
USBポート | タイプA |
| 消費電力 | 約13W | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
| 電波受信機能 | |||
| 受信OFF機能付き | |||
| 電子音アラーム(ダンダントーン)…アラーム(目覚まし)を電子音(ピピ音)でお知らせします | |||
| スヌーズ…アラームを止めても数分後に再び鳴り出します。寝坊の心配がありません。 | |||
| アラームモニター機能…アラーム音をアラームセット時刻以外にも聞くことができます | |||
| 2099年までのフルオートカレンダー機能…うるう年でも修正がいらないカレンダーです | |||
| 温湿度表示…お部屋のコンディション管理に便利です | |||
| 交流電源…交流式電源(100V)を使用します | |||
| 携帯電話などが充電できるUSBポート付き。 | |||
| 高コントラスト液晶搭載 | |||
| 表示色がなめらかに変化するグラデーションモード搭載。 | |||
| アラームオートストップ機能(約5分間) | |||
| 表示LED明るさ切替式(3段階) | |||
| 日付/アラーム時刻表示切替式 | |||
| 12時間制/24時間制切替式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1946ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YD-12 : (CR2032) 3V コイン電池(リチウム) |
