品番 : EA798CT-64
品名 : 95x244x 42mm [電波]置時計(100V交流式)
今、注目の「色」を楽しむカラフルな文字表示
抜群の視認性で、スタイリッシュに表示します
抜群の視認性で、スタイリッシュに表示します
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | DL 207S |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 244(W)×42(D)×95(H)mm | 重量 | 360g |
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | 電源 | ACアダプタ(コード長約1.8m) バックアップ電池(CR2032)×1個(付属) ※バックアップ電池は停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。 |
| フレーム材質 | プラスチック(銀色メタリック塗装) | 風防材質 | プラスチック |
| 温度表示 | 測定範囲:0~40℃ 測定精度:±2℃ |
湿度表示 | 測定範囲:25~85%RH 測定精度:±8%(25℃) |
| 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
| 電波受信機能 | |||
| 受信OFF機能付 | |||
| 電子音アラーム(ダンダントーン)…アラーム(目覚まし)を電子音(ピピ音)でお知らせします | |||
| スヌーズ…アラームを止めても数分後に再び鳴り出します。寝坊の心配がありません。 | |||
| アラームモニター機能…アラーム音をアラームセット時刻以外にも聞くことができます | |||
| 2099年までのフルオートカレンダー機能…うるう年でも修正がいらないカレンダーです | |||
| 温湿度表示…お部屋のコンディション管理に便利です。 | |||
| 交流電源…交流式電源(100V)を使用します | |||
| 交流式でLED表示の電波時計、カレンダー・温度・湿度表示機能付。LED色を70色から選ぶことができます。 | |||
| USBポート(タイプA)×1個付属しています | |||
| 選べる70色(好みで変更が可能) | |||
| 表示色がなめらかに変化するグラデーションモード搭載 | |||
| くっきり見やすい高コントラスト液晶 | |||
| アラームオートストップ機能(約5分間) | |||
| 表示LED明るさ切替式(2段階) | |||
| 日付/アラーム時刻表示切替式 | |||
| 12時間制/24時間制切替式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1946ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YD-12 : (CR2032) 3V コイン電池(リチウム) |
