品番 : EA798CT-65
品名 : 114x230x 48mm [電波]置時計(100V交流式)
マンスリーカレンダー搭載の交流式デジタル置時計
記念品などの贈り物におすすめ!
記念品などの贈り物におすすめ!
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | DL 212B |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 230(W)×48(D)×114(H)mm | 重量 | 420g |
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | 電源 | ACアダプタ(コード長約1.8m) バックアップ電池(CR2032)×1個(付属)※ ※停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。 |
| フレーム材質 | プラスチック(茶木目模様) | 風防材質 | プラスチック |
| 温度表示 | 測定範囲:0~40℃ 測定精度:±2℃ |
湿度表示 | 測定範囲:25~85%RH 測定精度:±8%(25℃) |
| 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
| 電波受信機能 | |||
| 受信OFF機能付き | |||
| 電子音アラーム(ダンダントーン)…アラーム(目覚まし)を電子音(ピピ音)でお知らせします | |||
| スヌーズ…アラームを止めても数分後に再び鳴り出します。寝坊の心配がありません。 | |||
| アラームモニター機能…アラーム音をアラームセット時刻以外にも聞くことができます | |||
| 2099年までのフルオートカレンダー機能…うるう年でも修正がいらないカレンダーです | |||
| 温湿度表示…お部屋のコンディション管理に便利です。 | |||
| 簡単デジタル…前面の進む・戻るボタンで目覚まし時刻を設定できます | |||
| 交流電源…交流式電源(100V)を使用します | |||
| アラームオートストップ機能(約5分間) | |||
| 表示LED明るさ切替式(2段階) | |||
| 月めくり機能 | |||
| 六曜表示(2030年12月31日まで) | |||
| 12時間制/24時間制切替式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1946ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YD-12 : (CR2032) 3V コイン電池(リチウム) |
