詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798MX-10A

品名 : 10人用 タイムカードラック

仕様

メーカー マックス(MAX) 型番 ER-RW10/AB
人数 10 サイズ(W×D×H)mm 102×37×462
収納カードサイズ 最大88×189mm 重量 305g
色 ホワイト
壁掛けタイプ(壁掛用ねじ付)
抗菌加工
SIAA(抗菌製品技術協議会)認証取得、JIS規格に適合
共用備品に抗菌加工・非接触で使用できる機能を搭載する事で、お客様に安心して使っていただける商品になります。
タイムカードラックは、本体に抗菌剤を練りこんだ抗菌仕様です。
追加説明
カタログ価格

4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/16 07:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1841ページ
バリエーション一覧
EA798MX-10A 10人用 タイムカードラック
EA798MX-15A 15人用 タイムカードラック
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top