品番 : EA799-22
品名 : 220-1240mm [伸縮式]故障探知器
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02303 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 玉にきく聴診棒 | 用途 | 機械の調子を振動音で判断、異常音の場所探しに |
| 有効サイズ | 220~1240mm | プローブ長 | φ2.5×1240mm |
| シャフト部 | 8段伸縮 | 重量 | 60g |
| 材質 | 管:ステンレス 丸部分:プラスチック |
||
| ボール部に耳を当て、先端部を対象に当てて使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/20 06:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0303ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA799-20 150- 630mm [伸縮式]故障探知器 |
| EA799-22 220-1240mm [伸縮式]故障探知器 |
ウェブカタログ画像
拡大
