品番 : EA799-6A
品名 : 故障探知器セット(ケース入)
機械的なサウンドとエアーノイズを検知する事ができます
仕様
| プローブ長 | φ3×235mm、φ6(φ27)×307mm | ||
|---|---|---|---|
| ケース付き | |||
| バキューム漏れ、排気漏れ、エアー漏れ、エアーノイズを検知します。 | |||
| 音を聞き分けるときはプローブを差し替えます。 | |||
| 届きにくい場所の場合は、先端のゴムを取り外して使用することも可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/19 20:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0303ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA799-6 故障探知器セット |
| EA799-6A 故障探知器セット(ケース入) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA509AG-14A : 340x80x70mm ツールケース |
