品番 : EA799A
品名 : 故障探知器(ケース入)
薄型ダイヤフラムが音を増幅させます
仕様
| 検知棒 | 230mm | プローブ長 | φ3×260mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1m | ||
| 独自のサウンドチャンバーとダイアフラムが音を拡大します。 | |||
| エンジンやトランスミッション、ベアリングなどのノイズ源を先端を当てることで素早く見つけることができます。 | |||
| ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,180 円(税抜)/ 8,998 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 01:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0303ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA799-2 故障探知器 |
| EA799A 故障探知器(ケース入) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA509AG-14A : 340x80x70mm ツールケース |
ウェブカタログ画像
拡大
