品番 : EA800AK-6
品名 : 保護めがね(クリアー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
レンズカラー | クリアー | ||
---|---|---|---|
ポリカーボネートレンズ | |||
ソフトラバーノーズパッド付 | |||
サイズ | A:133mm、B:158mm、 C:122mm、D:40×78mm |
重量 | 25g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 06:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800AK-6 保護めがね(クリアー) |
EA800AK-7 保護めがね(スモーク) |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。