詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800AR-1

品名 : 保護めがね(クリアー)

仕様

めがねサイズ A:140mm、B:130mm、
C:80mm、D:50×70mm
レンズカラー クリアー
ポリカーボネートレンズ
99.9%UVカット(サイド部分も含む)
サイドに通気孔付
吊穴付
メガネの上から装着可能
ANSI規格 Z87.1+適合
追加説明
アイコン
カタログ価格

435 円(税抜)/ 479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 934

(2026/11/11 23:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2166ページ

代替品

EA800AN-1
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top