品番 : EA800AN-1
品名 : 保護めがね(10個)
シンプルで軽量な廉価版保護めがねです。
仕様
| レンズカラー | クリアー | めがねサイズ(mm) | A:145、B:150、 C:120、D:55×70 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10個 | 材質 | PC(ポリカーボネート) |
| シンプルで軽量な廉価版保護めがねです。 | |||
| サイドに通気孔付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2,391 (2026/10/21 19:01現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2168ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800AN-1 保護めがね(10個) |
| EA800AN-1B 保護めがね |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。