詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800AN-1B

品名 : 保護めがね

シンプルで軽量な廉価版保護めがねです。

仕様

レンズカラー クリアー めがねサイズ(mm) A:145、B:150、
C:120、D:55×70
入数 1個 材質 PC(ポリカーボネート)
シンプルで軽量な廉価版保護めがねです。
サイドに通気孔付
追加説明
カタログ価格

260 (税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 180

(2026/09/18 09:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2168ページ
バリエーション一覧
EA800AN-1 保護めがね(10個)
EA800AN-1B 保護めがね
ウェブカタログ画像
  • A:145mm、B:150mm、\nC:120mm、D:55×70mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top