詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800AR-104

品名 : 保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)

仕様

レンズカラー クリアー めがねサイズ A:140mm、B:162mm、
C:115mm、D:43×73mm
重量 20g 材質 レンズ:ポリカーボネート
高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】
快適なフィット感を提供する軽量設計
軽量のため長時間着用しても疲れにくい
耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズ
つるにソフトラバー付
調整可能なラバーノーズピース
誘電体フレーム
99.9%UVカット
ANSI規格 Z87.1適合
EN166規格 K,N適合
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 130

(2026/11/07 19:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2165ページ
バリエーション一覧
EA800AR-104 保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)
EA800AR-105 保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top