品番 : EA800AR-37
品名 : 保護めがね(屋内外用)
仕様
| めがねサイズ(mm) | A:135、B:145~160、C:90~105、D:45×85 | レンズカラー | クリアー(インドア/アウトドア) |
|---|---|---|---|
| ハードコートポリカーボネートレンズ | |||
| 曇り止めレンズ | |||
| ラバーノーズパッド付 | |||
| つる長調整可能 | |||
| キズ防止コーティング | |||
| 99.9%UVカット | |||
| ANSI規格 Z87.1+適合 | |||
| MIL-PRF-31013 V0適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 197 (2026/11/13 20:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2166ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800AR-36 保護めがね(クリアー) |
| EA800AR-37 保護めがね(屋内外用) |
