品番 : EA800AR-69
品名 : 保護めがね(遮光 2.0 グリーン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
めがねサイズ(mm) | A:130、B:130~145、C:100~115、D:40×75 | 重量 | 30g |
---|---|---|---|
レンズカラー | グリーン | 遮光度 | #2.0 |
ポリカーボネートレンズ | |||
つる長、つる角度調整可能 | |||
99.9%UVカット | |||
ラバーノーズパット付 | |||
偏光レンズ | |||
曇り止めレンズ | |||
ツルの角度調整ができます。(上に2段階、下に3段階) | |||
ツルの長さ調整ができます。(4段階、最長約 15mm伸ばせます) | |||
曇り止めと通気のため、フレームとレンズの間に隙間があります。 | |||
アメリカ工業規格 ANSI Z87.1に準拠 安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 14:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA800AR-5 : 保護めがね(クリアー) |
関連商品 | EA800AR-90 : 保護めがね(スモーク・アンティフォグ) |