品番 : EA800AS-1
品名 : 保護めがね(x1.5ルーペ付)
ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
仕様
| めがねサイズ | A:125mm、B:160mm、 C:130mm、D:40×70mm |
レンズカラー | クリア |
|---|---|---|---|
| ルーペ | 1.5倍 | 重量 | 27g |
| 遠近両用レンズ | |||
| ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね | |||
| ハードコートポリカーボネートレンズが傷を防止 ソフトラバーノーズパッド付 |
|||
| レンズ下部がルーペになっていて、文字が拡大して見えます。 | |||
| アウトドアスポーツに最適 | |||
| 99.9%のUVAおよびUVB保護を提供 | |||
| ANSI規格 Z87.1適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/07 20:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0685ページ 2167ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800AS-1 保護めがね(x1.5ルーペ付) |
| EA800AS-2 保護めがね(x2.0ルーペ付) |
| EA800AS-3 保護めがね(x2.5ルーペ付) |
