詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800AW-22

品名 : サングラス(ライトブラウン/大)

仕様

メーカー エッシェンバッハ光学 型番 1663-265
レンズカラー ライトブラウン めがねサイズ(mm) A:140、B:157、C:137、D:35×57
サイズ 大 ブルーカット率 96%
可視光線透過率 37% 紫外線カット率 99.99%
重量 30g 材質 レンズ:プラスチック
フレーム:ポリアミドTR90
付属品 ハードケース
見やすさと眼に対する負荷軽減にこだわったサングラス
短波長光(ブルーライト)をカットする遮光眼鏡
サイドにもレンズを装備し、上部・下部からの光も効果的にカットするデザイン
ロービジョンや白内障術後の方の遮光眼鏡としても最適です。
まぶしさをカットするためコントラストが上がり鮮明な視界が得られます。
つるの耳かけは自由に曲げられフィット感を高めます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2169ページ
バリエーション一覧
EA800AW-21 サングラス(ライトブラウン/小)
EA800AW-22 サングラス(ライトブラウン/大)
EA800AW-32 サングラス(ライトブラウン/大)
ウェブカタログ画像
  • レンズカラー:ライトブラウン

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top