品番 : EA800B
品名 : # 6 溶接用ゴーグル(ガス用/黒)
仕様
| 用途 | ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね | 遮光度 | #6 |
|---|---|---|---|
| レンズ径 | 約50mm | レンズカラー | クリアー、グリーン |
| バンド幅(mm) | 25 | 材質 | レンズ:アセテート フレーム:ポリ塩化ビニール |
| クリアーレンズはフレームに固定されています。 | |||
| グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 | |||
| 間接的な通気孔で安全です。 | |||
| メガネの上からでも装着可能です。 | |||
| ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 | |||
| 曇り止め有り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/07/29 18:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0083ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800B # 6 溶接用ゴーグル(ガス用/黒) |
| EA800BL #10 溶接用ゴーグル(電気溶接用/黒) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA800Y-1 : [EA800Y,YE,ZH用] #6 グリーンレンズ(1枚) |
| オプション | EA800Y-3 : [EA800B,BL,ZH用] クリアーレンズ(1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
