品番 : EA800C-260
品名 : 159x 60x35mm めがねケース(ブルー)
仕様
メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 2994-CL |
---|---|---|---|
サイズ | 159(W)×60(D)×35(H)mm | 材質 | スチール/ポリウレタン |
重量(g) | 75 | カラー | ブルー |
マグネット付 | |||
シルク調の仕上がり しなやかで心地よい手触り | |||
持ちやすい丸みを帯びたデザイン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 01:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2268ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA800C-240 159x 60x35mm めがねケース(ブラック) |
EA800C-250 159x 60x35mm めがねケース(ピンク) |
EA800C-260 159x 60x35mm めがねケース(ブルー) |
拡大