品番 : EA800CA-10
品名 : 保護めがね(クリアー・屋内外用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
ポリカーボネートレンズ | |||
レンズカラー | クリアー(インドア/アウトドア) | ||
---|---|---|---|
曇り止めレンズ | |||
キズ防止コーティング | |||
99.9%UVカット | |||
つるにソフトラバー付 | |||
ソフトゲルノーズパッド付 | |||
めがねサイズ | A:138mm、B:147mm、 C:111mm、D:37×76mm |
重量 | 28g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 04:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2266ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA800CA-10 保護めがね(クリアー・屋内外用) |
EA800CA-11 保護めがね(クリアー/アンティフォグ) |