詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800CA-20A

品名 : 保護めがね(クリアー/アンティフォグ)

仕様

レンズカラー クリアー サイズ A:134mm、B:156mm、
C:116mm、D:40×80.5mm
重量 21g
誘電保護めがねレンズ採用
ポリカーボネートレンズ
サイドまでカバーする幅広のレンズ
曇り止めレンズ
キズ防止コーティング
99.9%UVカット
ソフトゲルノーズパッド付
ツルにサーモプラスチックラバー(TPR)使用
米国規格協会ANSI Z87.1 安全基準を満たしています。
金属パーツを一切使用していない絶縁(ダイレクトリック)仕様で、電気作業などにも最適です。
軽量設計により、長時間の着用でも快適です。
追加説明
カタログ価格

855 円(税抜)/ 941 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 319

(2026/11/13 20:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2167ページ
バリエーション一覧
EA800CA-19 保護めがね(クリアー・屋内外用)
EA800CA-20A 保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top